イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL-SS シングルステーション ジョーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38555133
品番
SQL0520-SS05
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
質量(g)
500
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
10.5
寸法A(mm)
75
寸法F(mm)
14
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
29
寸法B(mm)
49
寸法C(mm)
25
寸法J(mm)
32
寸法G(Φmm)
15
寸法M
M5