イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SQL-SS シングルステーション ジョーセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38555203
品番
SQL1550-SS15
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は73,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥84,000
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
質量(g)
6630
寸法L(mm)
75
寸法H(mm)
20
寸法A(mm)
160
寸法F(mm)
21
寸法D(mm)
90
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
148
寸法C(mm)
50
寸法J(mm)
100
寸法G(Φmm)
20
寸法M
M10