イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SCS5AX・3AX クランピングユニット 5AX・3AX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38555291
品番
SCS5AX-14CL
参考基準価格(税別)
¥572,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
目盛プレート、T溝プレートは別売品です。詳細はお問い合わせください。
RoHS指令適合製品です。
タイプ
CL(目盛プレート用)
T溝幅
14用
ワーク高さ(mm)
175
クランプ力(kN)
42
許容締付トルク(N・m)
120
クランプ幅(mm)
(min.〜max.)22〜236
RoHS指令(10物質対応)
対応
質量(g)
22500