SCS-TC4 T溝プレート

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法BM12 注文コード38555395 品番SCS-TC4A
参考基準価格(税別)¥170,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は寸法Bなど6種類から選べます 他の種類を見る

タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。
RoHS指令適合製品です。

寸法C(mm)160 寸法D(mm)320 取付穴数4 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法BM12 質量(g)16000 寸法A(mm)400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする