イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの 金型用部品、位置決め部品
イマオコーポレーションの クランピング冶具
イマオコーポレーションの クランピング位置決め部品
SCS-TC4 T溝プレート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法B
M12
注文コード
38555404
品番
SCS-TC4B
参考基準価格(税別)
¥154,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法B
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。
RoHS指令適合製品です。
寸法C(mm)
270
寸法D(mm)
370
取付穴数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法B
M12
質量(g)
16000
寸法A(mm)
400