FT25-44J フィットリンクローラチェーン FT25 KANA(片山チエン) 38557023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットリンクローラチェーン FT25

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ユニットリンク数43
43
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
97
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
119
121
123
125
127
129
131
133
135
137
139
141
143
145
147
149
151
153
155
157
内容量1セット注文コード38557023品番FT25-44J
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

セット内容L(リンク)43、K(ジョイントリンク)1個ユニットリンク数43材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)6.35リンク内幅(mm)3.18列数1引張強度(kN)4.4ローラ外径D(Φmm)3.30(ブッシュ径)ピン長L(mm)8.6最大許容張力(kN)0.64

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする