仕様ろ過面積、cm2:9.1、サポート材質:セルロース パッド、デバイス材質:ポリカーボネート、フィルターカラー:黒色、ブランド名:Micropresure、主要アプリケーション:Beer;Dairy;Bottled Water;Food and Beverage;Pharmaceutical Products Analysis;Soft Drink;Cider;Sport Drink;Wine;On-line Monitoring、概要:マイクロプレシュア(MicropreSure) モニター, 滅菌済, 0.45μm 黒色 格子入、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステル品名マイクロプレシュア(MicropreSure) モニターフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0205-65アプリケーション自立型モニター - フィルター移動なし