仕様ろ過面積、cm2:9.1、サポート材質:高密度ポリエチレン、デバイス材質:ポリカーボネート、フィルターカラー:黒色、ブランド名:Micropresure、主要アプリケーション:Beer;Dairy;Bottled Water;Food and Beverage;Pharmaceutical Products Analysis;Soft Drink;Cider;Sport Drink;Wine;On-line Monitoring、概要:マイクロプレシュア(MicropreSure) サンプラー, EO 滅菌済, バルク包装, 0.45μm 黒色 格子入、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステル品名マイクロプレシュア(MicropreSure) サンプラー包装バルク包装フィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0206-23アプリケーションメンブレンを培地に移動しなければならない用途