FT40-98J フィットリンクローラチェーン FT40 KANA(片山チエン) 38558877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フィットリンクローラチェーン FT40

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ユニットリンク数97
97
1
3
5
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
53
55
57
59
61
63
65
67
69
71
73
75
77
79
81
83
85
87
89
91
93
95
99
101
103
105
107
109
111
113
115
117
内容量1セット注文コード38558877品番FT40-98J
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。

セット内容L(リンク)97、K(ジョイントリンク)1個トラスコ品番410-8426材質(本体)スチール質量(g)747.3種類ローラーチェーンピッチ(mm)12.7リンク内幅(mm)7.95ユニットリンク数97列数1引張強度(kN)18.1ローラ外径D(Φmm)7.92ピン長L(mm)17.6最大許容張力(kN)3.63

商品説明動画

KANA-フィットリンクローラチェーン
この動画は、1が参考にしています。
<br />
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38558642
2015-06-16
用途: リフト装置に使用

使い勝手が良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする