Merck(メルクミリポア)
Multiscreen Nylon 100μm with receiver trays NS 10/pk 10PK
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
38559378
品番
MANM10010
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥137,499
販売価格(税別)
¥
124,999
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 100μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ナイロンメッシュ
品名
マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)
ウェル数
96
アズワン品番
61-0209-40
アプリケーション
全生物スクリーニング