曜日別特売
MANMN4010 Multiscreen Nylon 40μm with receiver trays NS 10/pk 10PK Merck(メルクミリポア) 38559396

Multiscreen Nylon 40μm with receiver trays NS 10/pk 10PK

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード38559396品番MANMN4010
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥137,499
販売価格(税別)
124,999
仕様デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen- MESH) 40μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質ナイロンメッシュ品名マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)ウェル数96アズワン品番61-0209-42アプリケーション全生物スクリーニング
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする