Merck(メルクミリポア)
Multiscreen Nylon 60μm with receiver trays NS 10/pk 10PK
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
注文コード
38559405
品番
MANMN6010
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥137,499
販売価格(税別)
¥
124,999
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン-メッシュ (MultiScreen- MESH)60μm、透明、非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ナイロンメッシュ
品名
マルチスクリーン-メッシュ(MultiScreen-Mesh)
ウェル数
96
アズワン品番
61-0209-43
アプリケーション
全生物スクリーニング