曜日別特売
HAWG647SP S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST Merck(メルクミリポア) 38559728

S-Pak 0.45μm 47mm white grd 600/Pk+3 Disp & 600 pads 600×1ST

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1個注文コード38559728品番HAWG647SP
参考基準価格(税別)¥93,200販売価格(税込)¥102,519
販売価格(税別)
93,199
仕様フィルターカラー:白色、ブランド名(Pa):S-k、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Soft Drink;Sport Drink;Wine、代替品:HAWG 047 S2、概要(mm):S-Pak 0.45μm 47 白色 格子入 3 ディスペンサー 600 パッド、フィルター表面:格子入、無菌性:滅菌済材質セルロース混合エステルフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0210-21アプリケーション微生物試験
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする