Merck(メルクミリポア)
MultiScreen HTS GV 0.22μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
38560078
品番
MSGVN2250
参考基準価格(税別)
¥198,000
販売価格(税込)
¥217,799
販売価格(税別)
¥
197,999
バスケットに入れる
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:GV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
GV, 0.22μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
親水性PVDF
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-GV プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0211-06
アプリケーション
無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文
お送りできません