乾式安全器ワンタッチ装着圧力調整器 マスターYクイックエース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 使用ガス酸素 種別関西式 注文コード38560873 品番OF
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は使用ガス・種別など3種類から選べます 他の種類を見る

高信頼性・軽量小型・ワンタッチ装着可能の乾式安全器ストップクイックを装着した安全性の高い製品です。
外部からの衝撃に強いガード付きです。
日本乾式安全器工業会指定の自主検査マニュアルに則った検査がスムーズに行えます。
ストップクイックの特長は軽量小型本体に「逆火防止」「逆流防止」「遮断」の三機能を搭載。ワンタッチ継手で装着してありますので、逆火発生時の点検・リセット作業が簡単確実に行えます。

接続口径
入口側:W23-14取付ネジ
出口側:JIS2号ホース口
使用ガス酸素 バルブの有無 安全弁 機能逆火防止 種別関西式 型式832H 仕様乾式安全器内蔵 質量(kg)1.8 材質(本体)C3771 使用温度範囲(℃)-10〜40 最高使用圧力(MPa)入口側:15 出口側:0.99 接続方法容器直結 標準流量(m3/h)16(P2=0.5MPa) 圧力計(MPa)入口側:25 出口側:2.5
注意
※標準流量は、使用ガスを流した時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス調整器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/582/
2022-08-05

「溶接ガスホース・調整器・カプラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする