超音波洗浄器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 38560916 品番 AUC-1L
参考基準価格(税別)¥19,480 販売価格(税込) ¥21,318
販売価格(税別)
19,380

AUC-06Lは5分・10分・15分のタイマー付きです。
AUC-1Lは切り忘れを防止する5分の自動タイマー付きです。
使いやすい前面操作パネルです。

消費電力(W)約40 槽内寸法(mm)130×110×75 電源コード(m)1.5(2P・着脱式) 水槽容量(L)約1.0 発振周波数(kHz)約40 タイマー設定5分(ON/OFF) 発振方法自励発振方式 材質(水槽)ステンレス(SUS304) 質量(kg)約1.8 材質(本体)PP(ポリプロピレン) 外形寸法(mm)225×160×150 電源(V)AC100(50/60Hz) 安全装置温度過昇防止装置 材質(フタ)PP(ポリプロピレン) 振動子PZT電歪型振動子 アズワン品番2-8025-11

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38560916 AUC-1L 20850436 AS482 超音波洗浄器 アズワン 超音波洗浄器 アズワン 1個 31,900 税込35,090 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38560916
2014-08-04
用途:
試験用具洗浄

値段の割に機能が限定的であった。また付属品が非常に少なかったのが残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする