E's WIDEシリーズ トイレ用遅動スイッチ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38561731 品番WDG1722L
参考基準価格(税別)¥7,380 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様
遅動回路:0.6A100V(換気扇専用)
即断回路:12A100V(照明用)
オンオフピカ機能付
適合負荷
(遅動回路)換気扇専用1.5〜60W
(即断回路)照明12A以下
※AV100専用
動作時間遅動/約30秒、4分、6分(切換式) 適合プレートWDG5111(WW)・WDG(CW) ニューホワイト
注意
※遅動回路には換気扇以外の負荷を接続しないでください。負荷やスイッチが正常に作動しません。
負荷配線を短絡させたりしないでください。内部素子破壊による故障の原因になります。
スイッチ極間のメガ測定はしないでください。
投げたり、落としたりしないでください。機構部品や電子素子破壊による故障の原因になります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38561731
2020-03-04
用途:
旧モデルWDG1722が故障。代替えとして。
大阪彩都心理センター 様 (サービス業)

自宅マンションのトイレスイッチ1722が壊れたので、部品を探したら廃盤で後継とおぼしき東芝ライテックの新モデル1722L発注。なのに表ボタンパネルとスイッチの仕様が旧モデルと違うため、旧モデルの表パネルが使えない。怒!
お陰様で我が家のスイッチ。トイレだけデザインが異ることとなり、統一感が損なわれてダサイ事になった。東芝ライテックは、過去との互換性を考慮しないメーカーだと知りました。パナにすべきです。

対象商品:
38561731
2019-09-22
用途:
トイレの換気扇の遅延
製造業

自分で遅延時間をセットできて満足しています。
自宅は一軒家なのですが、建てた時から使用していたSWが、換気扇の遅延ができなくなり、じゃあいっそのこと電気もいっぺんに付くのを購入。
今まではライトSWだけ、換気扇遅延SWだけの二つタイプで、両方いっぺんに押せるでかいSWでした。

ここからは自分のミスです。
トイレには窓がつているので、実際使用すると、必ずライトがついてしまいます。
夜はまあ仕方ないにしても昼ライトが付かなくていいところで、明るくなってしまう。選択ミスです。
このタイプはマンションで、窓がないタイプへの使用が標準だったようです。
娘よごめん

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする