trad
tradの スパナ/レンチ
tradの 六角棒レンチ
tradの 六角棒レンチL型
ボールポイントL型レンチセット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
38561887
品番
TSB-9M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なのでサビにくい
モノタロウではこんなお得な商品も!
六角棒レンチ ロングボールポイント セット
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
セミロング
仕様
ダブルホルダー付
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(78×15)、2(84×18)、2.5(92×20)、3(100×23)、4(108×28)、5(121×31)、6(142×37)、8(163×42)、10(178×48)
材質(ホルダー)
PE(ポリエチレン)
材質(レンチ)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応