trad
tradの スパナ/レンチ
tradの 六角棒レンチ
tradの 六角棒レンチL型
ボールポイントL型レンチセット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(9本組)
注文コード
38561896
品番
TSB-9L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製なのでサビにくい
先端形状
ボールポイント付
サイズ規格
ミリ
形状
L型
タイプ
ロング
仕様
ダブルホルダー付
セット内容
二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(91×15)、2(101×18)、2.5(112×20)、3(129×23)、4(142×28)、5(163×31)、6(183×37)、8(250×42)、10(232×48)
材質(ホルダー)
PE(ポリエチレン)
材質(レンチ)
ステンレス
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
38561896
TSB-9L
34933911
THL-9
カラーロングヘクスレンチセット
trad
1セット(9本組)
¥
1,898
税込
¥
2,088
同じブランドの代替品です