低背ヒューズホルダー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38562474 品番 RC1401
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

電装品の保護に。
防滴タイプ。
配線時の出っ張りが少ないコンパクトタイプ。

材質
端子: 銅合金(スズメッキ)
ハウジング: PBT
キャップ・ワイヤーシール: NBR
電線: 軟銅撚線・PVC
定格電流(A)10以下 (コード)青 定格電圧(V)DC58以下 コード長さ(mm)左右各100 付属コード0.75sq

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-07
用途:
自動車電装系修理
自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトでスペースを気にする事が無いため非常に使いやすいが配線の長さがもう少し長いと良いと感じた

対象商品:
38562474
2024-02-04
用途:
自動車の配線に
株式会社ブーブーガレージFujita 様

こういう物が欲しかったんです!
まさにかゆい所に手が届いたような商品です。

他の防水ヒューズケースは、配線が2.0sqとか3.5sqとか、、、
省電力化が進んだ今どきの自動車には必要ないオーバースペックばかりで扱い難いだけでしたが、、、

この商品はそれを一気に解消してくれました。
・近年の乗用車で主流の低背ヒューズが使えて。
・コンパクトで、
・程良い線の太さで、
・防水性が有って、
・タイラップで固定できる。

贅沢を言うなら、配線の色を増やしてほしい。

対象商品:
38562474
2022-02-06
用途:
バイクのETC電源取出し
建設業・工事業

バイクは電源取出しにおいてヒューズを取り付けるスペースが少ない。これはコンパクトで助かりました。防滴タイプなので安心です。

対象商品:
38562474
2019-02-19
用途:
ガラス管フューズの置き換え用に
株式会社システムアイエス 様

後付車載用電装品には、なぜか今だに巨大なガラス管フューズ(フォルダ)が使われています。その電装品を組み込む前に、全てこの商品に付け替えてから使用しています。コンパクトになり、「かつヒューズ本体は車本体の物と共用出来るようになります。交換用の予備に幾種類もストックしておく必要もなくなります。

2人が参考にしています
対象商品:
38562483
2017-10-13
用途:
イスズトラックにパワーゲートを付けるとき
大畑自動車工業 様

車両用ヒューズと一緒になるのでミニヒューズを別に渡したりしなくて便利です

対象商品:
38562474
2016-07-17
用途:
電飾保護回路として
株式会社 uotec 様

少しデカイ両サイドの四角いところ
ないくらいのサイズが良い
そして価格が高い感じです

2人が参考にしています
対象商品:
38562474
2014-09-11
用途:
クルマの電源増設に伴い安全対策として
有限会社 キャッツ 様

コンパクトであり、防滴仕様でもあり
低背ヒュ−ズか゛使えるのがイイですね!
価格をもう少し抑えてもらえると、低背ヒュ−ズを使う者にはありがたいのですが。

対象商品:
38562483
2013-12-06
用途:
バッテリーからの電源取出し

高さが低いことや、ケーブルが太くてフューズ部分にゴムのふたがついているために設置に関しては使い勝手が良いと思う。ただ、ケーブルを引っ張るとケースからフューズをつける金具ごと抜けてきてしまう。材質の関係で仕方がないのかもしれませんが使用中に抜けてきたら大変ですね。抜け防止対策を少し考えてくれたらと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする