高輝度 LED T10 24V

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード38562517 品番D-977
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

高輝度かつ広域な照射角度をあわせ持つ発光ダイオード採用。

LED色ホワイト レンズ色レンズなし 口金W2.1×9.5d ガラス球形式T10 定格電圧(V)24 用途24V車専用 LED使用数(個)1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:54

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562517
2020-05-18
用途:
大型車のメンテナンス

恐れ多くも 改善点などあろうはずもありません とても上品な明るさに大変満足しております

1人が参考にしています
対象商品:
38562517
2019-02-25
用途:
レンジャープロのポジションランプに使用
運輸・通信業

綺麗なホワイトで、思ってたより明るいので気に入りました!

1人が参考にしています
対象商品:
38562517
2018-04-27
用途:
車両のメンテナンス
運輸・通信業

輝度に関しては満足出きるレベルだが、もう少し散乱光であると夜間では目立つかなと感じた、あとは耐久性がどの程度なのかが問題、因みに他のLED商品を使用しているが13年間玉切れ無しで今も現役である、そこまで長期は期待してはいないが最低5年位はもって欲しいものだ。

対象商品:
38562517
2018-05-14
用途:
トラックのポジション球
電気・ガス・熱供給・水道業

すごく明るいとは言えませんが、満足してます。
後は長く持ってほしいですね。

対象商品:
38562517
2016-02-25
用途:
トラックのポジション球交換

自社トラックのポジション球交換にしようしましたが、とても発光がよく気に入っています。光が広がる球ではないので使用箇所が限定されますがおすすめできます。

対象商品:
38562517
2018-06-27
用途:
2年使用して切れたので

購入して2年、今回の車検に出して切れて帰ってきました。(なぜ車検時に・・・・)とりあえず、明るさと耐久性はいままで購入したものでは一番長く切れなかったので、再度購入です。

対象商品:
38562517
2015-12-23
用途:
事務所での天井照明
サンライズ運輸倉庫株式会社 様

どんな蛍光灯の機器にも使用でき、使い勝手が戸とも良いです

対象商品:
38562517
2013-09-24
用途:
トラックのポジション球

ホワイトでも無くブルーでも無く少しブルーっぽい位でわたしには、丁度いい感じでした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする