高輝度 LED ROOM 24V

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38562535 品番 D-979
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

複数ポイントにて省電力・高輝度LEDが強烈な光を照射し、車内をライトアップ。
接続アダプター3種付属。

LED色ホワイト レンズ色レンズなし 口金T10・Ba9s・FT10(伸縮) 定格電圧(V)24 寸法(mm)35×25×7 用途24V車専用 LED使用数(個)9

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:55

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38562535
2019-06-21
用途:
純正交換用
美濃産業株式会社 様

十分に明るいです。コンパクトなのもよい。アタッチメントが3種類あるのでどれでも対応できる。
価格も品質も満足いくものです。

対象商品:
38562535
2018-03-03
用途:
トラックの室内灯として
ヒサミツデンキ 様

LEDで大変明るく便利になりました。良かったです。

対象商品:
38562526
2016-02-25
用途:
自社トラックのルームランプ

ルームランプに今まで様々なLEDを使用してきましたが、これはかなり明るいと思います。LEDの数が多いほうが明るいイメージを持っていましたが、今までにLEDの数が32個、16個、9個等使用しましたがこれが一番明るいです。感じ方は様々だと思いますので参考までに。

対象商品:
38562526
2015-10-15
用途:
ルームランプ

明るいです。これでバッテリー上がりが無くなると思います。もう少し値段が安かったら良かったですが。
あとはどれぐらい耐久性があるかなと。

対象商品:
38562526
2013-03-30
用途:
ランクル77 ルームランプ
農・林・水産業

流石…LED「白く、明るい!です」。77は、セミロングで、ルームランプ2箇所あります。今回2個注文し、同時にセットアップしましたが(普段からカーゴルーム側の1個をOFFにしていますが、)1個点くだけで十二分に明るいので、購入は1個で良かった!と、嬉しい後悔?をしています。(^^)

1人が参考にしています
対象商品:
38562535
2013-11-19
用途:
バスのステップ灯として
株式会社 リンクマン 様

D−978 LED6個タイプも同時に購入しましたが。あきらかに6個タイプの方が9個タイプより明るく点灯しました.
値段も6個の方が安いのでがっかりしました。
やはり値段相応のLEDの質みたいです

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用交換電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする