ユニクロ コーチスクリューボルト

(25件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38565581 品番 6×50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32
販売価格(税別)
29
ねじの呼びM6 長さ(mm)50 材質/仕上鉄/ユニクローム 山数-

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:244

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
機械の据え付け

長さ150mmのコーチボルトはホームセンターにおいてないので、
こちらで、少量で入手出来て助かりました。
品質に全く問題を感じません。
また必要になった際にはリピートしたいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38565676
2024-05-02
用途:
外壁リニューアル工事後の電気金具取付・他
建設業・工事業

外壁をリニュアルする時に既設の上に下地、外壁を貼る場合33mm程 深けてくるので
長めのコーチスクリューが必要だがホムセンには売ってないし金物屋で買うほど大量には必要ないので ここで手に入るのはありがたい

対象商品:
36803216
2022-08-18
用途:
エアコン室外機壁面設置
建設業・工事業

断熱層が厚い壁に使用。バッチリ柱に届きました。地元ホームセンターでは手に入らないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
36803234
2021-03-01
用途:
テントのペグ替わり

想像よりしっかりとした作りで安心して使用できそう。

3人が参考にしています
対象商品:
36803234
2020-04-11
用途:
湖上テント設営作業
建設業・工事業

ワカサギ用テント設営にペグの代わりに今冬から使っています。
ペグをハンマー打設するのに比べ非常に楽です。

4人が参考にしています
対象商品:
36803216
2020-02-04
用途:
9cm角ウッドデッキに使用しました。
その他業種

強度は問題無いと思いますが、錆が出ないかチョット心配です。

1人が参考にしています
対象商品:
38565782
2019-07-09
用途:
木製カーポートの建築
寛工務店 様 (建設業・工事業)

1.6尺の梁に4寸の桁を固定しました。
さらしの入口梁でしたので、下から見えないコーチボルトにしました。
ぐいぐいひっぱります。300mmあるので安心です。

対象商品:
38565633
2019-04-16
用途:
プラスチックケースの壁面固定
卸売・小売業

2000本の纏め購入をしたのですが、1個1個の個包装になっていた。
連続して使用する場合を想定して10個単位の個包装も選択できると使い勝手がよいと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コーススレッドの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/coarse_thread/
2022-09-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3201:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする