P6×100U パネリードU 日本パワーファスニング 38565807 P6×100U パネリードU 日本パワーファスニング 38565807 P6×100U パネリードU 日本パワーファスニング 38565807

パネリードU

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 38565807 品番 P6×100U
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。
特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!

ねじの呼びM6 寸法d(mm)6 寸法L(mm)100 用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止 材質 寸法A(mm)〜60 表面処理クロメート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:249

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38565807
2021-04-15
用途:
外断熱ネオマフォームの上からの胴縁の固定
建設業・工事業

今まで使ったパネリードの中で1番!締め具合の調整が良くて入り過ぎる事なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする