曜日別特売
P6×150Ⅱ パネリードⅡ 日本パワーファスニング 38565834

 

P6×150Ⅱ パネリードⅡ 日本パワーファスニング 38565834
P6×150Ⅱ パネリードⅡ 日本パワーファスニング 38565834
P6×150Ⅱ パネリードⅡ 日本パワーファスニング 38565834

パネリードⅡ

(1件のレビュー)
寸法L(mm)150
内容量1袋(100本)注文コード38565834品番P6×150Ⅱ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス
外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。
特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!

用途
外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止
ねじの呼びM6寸法d(mm)6寸法L(mm)150材質寸法A(mm)~110表面処理クロメート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38565807
2021-04-15
用途: 外断熱ネオマフォームの上からの胴縁の固定
建設業・工事業

今まで使ったパネリードの中で1番!締め具合の調整が良くて入り過ぎる事なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2793:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする