プロコンボメカニックグローブ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 38565913 品番 2397
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

手甲部分はメッシュ仕様で通気性に優れています。
補強黒アテ付。
ソフトな使用感で作業に優れています。
摩擦に強く軽量で通気性に優れています。

用途
建築・土木・鉄筋
荷役・運送
重機運転
日曜大工
家庭園芸
レジャー
農林業
電気配線工事(※電気に対して絶縁性ではありません。)
サイズM 全長(cm)21 中指長(cm)8.5 手の平幅(cm)10.6 手のひらまわり(cm)20.0 材質掌部:豚革、手甲部:ポリエステル100% ホワイト×ブラック 機能通気性・軽量・耐摩擦 袖口仕様マジックタイプ アテ有無アテ付 入数(双)1 トラスコ品番779-7257 厚さ(mm)1.7 質量(g)83 材質(甲)ナイロン・ポリエステル・その他 材質(掌側)豚革 アズワン品番64-2323-15 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水洗いには適しません。汚れが目立つ場合は、乾いた布等でおふき取り下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:39

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38565931
2014-04-14
用途:
機械整備作業

サイズが思ったより大きくて指先が余って残念でした。
ちょうど良いサイズを使用すればきっといい製品だとおもいます。

対象商品:
38565922
2014-03-11
用途:
機械作業用、家庭菜園、スポーツ
バンサンピーエス 様

いつも購入、使用のものに比し、硬い、フィト感なし、

対象商品:
38565922
2012-03-08
用途:
タイヤオイル作業

洗濯はまるでだめです。洗うと破けます。
普通に使っていても破けます。
どこがいいところなの?・・・・さぁ・・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
こちらの商品は水洗いは適しません。乾いた布等でのふき取りをおすすめ致します。
何卒よろしくお願い致します。

対象商品:
38565904
2012-05-24
用途:
機械から取り出しに。
株式会社三幸商会 様

見るからに、最悪。
縫製悪いし、生地悪いし、サイズがおかしいし。
如何にも、破れそうな雰囲気。

指の長さがバラバラなので、危険すぎて使えない。
新品のまま、ゴミ箱でした。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする