RYOBI(リョービ)
コンシールドドアクローザー(ストップ付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1台
勝手
右
適合扉質量(kg)
40~65
注文コード
38567681
品番
COU-153R
参考基準価格(税別)
¥17,640
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手・適合扉質量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
3バルブ採用により、第1・第2速度調整に加え、ラッチングアクションの調整が可能です。
本体厚28mmの薄型設計。ドア厚36mmに対応が可能です。
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
950
適合扉質量(kg)
40~65
勝手
右
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
耐久性
50万回
ストップ
外装式