クイックアダプター

(43件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38569002 品番QA-04
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディな早回し作業が可能。
アルミボディで軽量化を実現。
滑りにくく作業性を追及したローレット加工。

差込角(mm)12.7 差込角(inch)1/2 寸法D1(mm)24 寸法D2(mm)46 寸法L1(mm)14.5 寸法L2(mm)16.0 寸法L3(mm)11 寸法L(mm)35 質量(g)88 トラスコ品番387-6837

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:199

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 43
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38569002
2023-02-10
用途:
ボルト締め付け作業
個人のお客様

これをつけてると早回しができるのでいいですね トネブランドなので安心して使えます

対象商品:
38568993
2022-04-13
用途:
車、バイク、農機具メンテナンス用
不動産業

トネの製品で長期間使える商品だと思います。楽になりましたね。こんなアダプターがあるとは知らなかったから仕方ないですが、早く買っておけば楽だったのにて感じました。

1人が参考にしています
対象商品:
38568993
2022-06-17
用途:
あったら良いな
製造業

ショートラチェット用に、ラチェットを回さずにビットだけを回す時の為に購入。
耐久性は定かでないが、軽いので使いやすい。

対象商品:
38569002
2022-03-30
用途:
機械のメンテナンス時
協栄鉄工所 様

ラチェット機能が付いているものと勘違いして買ってしまいましたが、結果的にこちらのほうが使い勝手が良かったです。

対象商品:
38568984
2021-06-28
用途:
車、バイクのメンテナンス

狭いところではラチェットハンドルを回すのが大変だが
これがあれば軽く回るネジは最後の締め上げだけで済むので大変便利

対象商品:
38569002
2021-05-09
用途:
機械保守作業

これまで手でエクステンション軸を回していたが、ボルトが多く、手が疲れた
同僚が本品を使っており、購入。非常に便利で疲れない

対象商品:
38568993
2021-10-10
用途:
趣味の車弄りに、使用
農・林・水産業

とても使い易いです。---------------

対象商品:
38568993
2020-08-08
用途:
ラチェットにつけて早回し

つい最近KTCのものを買いましたがとても便利なのでこちらを買い足しました。
KTCのものはグリップ部が樹脂製でしたが、こちらはローレット加工のアルミです。
やはり外径が35〜36mmくらいあると回しやすいです。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする