曜日別特売
SGP-VB 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ 38569666

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP-VB 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ 38569666
SGP-VB 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ 38569666

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

(3件のレビュー)
当日出荷特別運賃車上渡し当日出荷とは
呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
内容量1本注文コード38569666品番SGP-VB
参考基準価格(税別)¥13,730販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。

材質
(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、
(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
メッキ全長(mm)4000(+40/-0)呼び径(A)15呼び径(B)1/2形状パイプ厚さ(mm)4.3種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする長さ(m)4規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合外径D(Φmm)21.7質量(kg/本)5.60液温範囲(℃)-5~+40寸法t1(mm)(平均)4.3寸法t2(mm)1.5±0.2寸法t3(mm)2.8近似内径d(Φmm)13.1

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38569666
2023-06-22
用途: 既存の配管替え
潤巧社サービス業

4mで届いて無駄なく、品質安定していて使いやすかったです。

対象商品 : 38569666
2017-09-06
用途: 豚舎内給水配管

商品コード等の表示ステッカーがはぎとりにくい。それ以外は良い商品です。

3が参考にしています
対象商品 : 38569727
2012-08-03
用途: 配管作業に

物自体は問題ない。しかし運送の際のシールを配管に直接貼りすぎ。
1本に付き透明の剥げ難いテープが4箇所貼っていて全部綺麗に剥がすのに物凄い時間が掛かった
現場で使用する人の事を考えて欲しいです

5が参考にしています
MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする