※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SGP-VB 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ 38569745 SGP-VB 水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB) セキスイ 38569745

水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 エスロンLP(VB)

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1本 呼び径(A)100 呼び径(B)4 注文コード38569745 品番SGP-VB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥39,320
この商品は呼び径など14種類から選べます 他の種類を見る

JIS G3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管に硬質塩化ビニル樹脂(JISK6742の品質に準拠)をライニングしたもので、水道用パイプです。

材質
(パイプ)水配管用亜鉛メッキ鋼管 JIS G3442、
(ライニング)硬質塩化ビニル樹脂 JISK6742準拠
メッキ 全長(mm)4000(+40/-0) 呼び径(A)100 呼び径(B)4 厚さ(mm)6.5 種類JIS G 3442に規定される水配管用亜鉛メッキ鋼管を原管とする 長さ(m)4 規格JWWA K 116(日本水道協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 外径D(Φmm)114.3 質量(kg/本)52.40 液温範囲(℃)-5〜+40 寸法t1(mm)(平均)6.5 寸法t2(mm)2.0±0.2 寸法t3(mm)4.5 近似内径d(Φmm)101.3

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38569666
2023-06-22
用途:
既存の配管替え
潤巧社 様 (サービス業)

4mで届いて無駄なく、品質安定していて使いやすかったです。

対象商品:
38569666
2017-09-06
用途:
豚舎内給水配管

商品コード等の表示ステッカーがはぎとりにくい。それ以外は良い商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
38569727
2012-08-03
用途:
配管作業に

物自体は問題ない。しかし運送の際のシールを配管に直接貼りすぎ。
1本に付き透明の剥げ難いテープが4箇所貼っていて全部綺麗に剥がすのに物凄い時間が掛かった
現場で使用する人の事を考えて欲しいです

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

真に申し訳ございません。
メーカーに申し伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする