エルボ エスロコートLX継手

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38569781 品番 L
参考基準価格(税別)¥690 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)32 寸法D(Φmm)33 寸法T(mm)1.5以上 寸法Z(mm)19 形状エルボ90° 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-08
用途:
配管
建設業・工事業

問題なく普通に使用できました
また購入します
よかったです

対象商品:
38569842
2017-03-09
用途:
給水管の改修工事

改修部分が露出部分だったので傷等もなく非常にきれいで非常に良かった。

対象商品:
38569806
2011-12-09
用途:
配管工事

一流メーカーだから安心。納期に不満。2−3日後に工事が多いので当日出荷していただきたい

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする