径違いエルボ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 注文コード38569894 品番RL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,230
この商品は呼び径など19種類から選べます 他の種類を見る

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)33 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)27 寸法T(mm)1.5以上 寸法Z1(mm)17 寸法Z2(mm)22 形状エルボ90° 呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする