※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38570016 RL 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38570016

径違いエルボ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570016 品番 RL
参考基準価格(税別)¥12,550 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)60 寸法B(mm)65 寸法D1(Φmm)91 寸法D2(Φmm)73 寸法T(mm)2.0以上 寸法Z1(mm)37 寸法Z2(mm)45 形状エルボ90° 呼び径(A)65×50 呼び径(B)2-1/2×2 質量(kg)1.578 規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。 容積0.9 才 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手) 入数(個)6 梱包重量(kg)10.4 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする