※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RL 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38570061 RL 径違いエルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38570061

径違いエルボ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570061 品番 RL
参考基準価格(税別)¥27,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)83 寸法B(mm)91 寸法D1(Φmm)133 寸法D2(Φmm)105 寸法T(mm)2.0以上 寸法Z1(mm)55 寸法Z2(mm)66 形状エルボ90° 呼び径(A)100×80 呼び径(B)4×3 質量(kg)3.756 規格JPF MP 003(日本金属継手協)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合。 容積0.9 才 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み可鍛鋳鉄製管継手) 入数(個)4 梱包重量(kg)16.0 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする