※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45L 45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38570122 45L 45°エルボ エスロコートLX継手 セキスイ 38570122

45°エルボ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570122 品番 45L
参考基準価格(税別)¥4,340 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)42 寸法D(Φmm)69 寸法T(mm)2.3以上 寸法Z(mm)22 形状エルボ45° 呼び径(A)50 呼び径(B)2 質量(kg)0.793 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 容積0.5 才 材質(継手)JIS B 2301(ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手) 入数(個)10 梱包重量(kg)8.7 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする