※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570235 T チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570235

チーズ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570235 品番 T
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,680 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法B(mm)57 寸法D(Φmm)69 寸法L(mm)114 寸法T(mm)4.0以上 寸法Z(mm)37 形状チーズ 呼び径(A)50 呼び径(B)2 全長(mm)114 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38570192
2017-02-21
用途:
水道管の補修部品

内側の プラスチックが厚く 充填用のコーキングようなものも 有りとても良い 製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする