※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570271 T チーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570271

チーズ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)125 呼び径(B)5 注文コード38570271 品番T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,230
この商品は呼び径など11種類から選べます 他の種類を見る

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法B(mm)113 寸法D(Φmm)161 寸法L(mm)226 寸法T(mm)4.0以上 寸法Z(mm)83 形状チーズ 呼び径(A)125 呼び径(B)5 全長(mm)226 規格- ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38570192
2017-02-21
用途:
水道管の補修部品

内側の プラスチックが厚く 充填用のコーキングようなものも 有りとても良い 製品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする