※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RT 径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570314 RT 径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ 38570314

径違いチーズ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570314 品番 RT
参考基準価格(税別)¥1,660 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)34 寸法B(mm)35 寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)33 寸法T(mm)3.5以上 寸法Z1(mm)19 寸法Z2(mm)22 形状径違いチーズ 呼び径(A)25×20 質量(kg)0.333 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 容積0.5 才 材質(継手)可鍛鋳鉄製 入数(個)28 梱包重量(kg)10.1 梱包区分束・ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-21
用途:
井戸水配管の横引き
児玉管工社 様 (建設業・工事業)

錆水発生の予防に良いです。他の種類も含めて何度も利用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする