YSF-7651B1290 軽量作業台 モノタロウ 38570533

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YSF-7651B1290 軽量作業台 モノタロウ 38570533 YSF-7651B1290 軽量作業台 モノタロウ 38570533

軽量作業台

(60件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード38570533 品番YSF-7651B1290
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

天板のライトグレーと本体のブラックがスタイリッシュな作業台。作業環境を演出します。

均等耐荷重(kg)100 間口(mm)1200 奥行(mm)900 高さ(mm)740 質量(kg)18.4 材質(天板)MDF合板、(表面加工)メラミン樹脂、(側面加工)スチール 色(天板)ライトグレー 色(本体)ブラック 寸法(mm)(角材)25×25×1t タイプ折りたたみタイプ 収納時寸法(mm)長さ1200×幅900×高さ130 天板厚さ(mm)30 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)24×8 アジャスター調整範囲(mm)0〜10 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×20
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38570533 YSF-7651B1290 26588459 1200x900x740 軽量作業台 モノタロウ 軽量作業台 モノタロウ 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 60
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38570481
2019-01-03
用途:
サーキットピット作業台

頑丈なので、重量のある工具箱を置いて、さらに作業をしても揺れません。揺れないのが、作業するうえで重要です。足の収納・設置もワンタッチで、扱いやすいです。ただ重いです。女性にはこのサイズは使いにくいでしょう。最低でも1800t以上のワンボックスカーがないと使い物にならないです(うちはコンパクトカーですが、恒常的な使用を諦めました)。コスパ最高でしょう。

対象商品:
38570515
2019-01-21
用途:
プレス機を使用する際
建設業・工事業

運ぶ時に重いのがすこしネックだったけど、60キロ超のプレス機を置いて作業しても
ガタツキもないし、天板も脚もものすごくしっかりした作りで満足です。良いものを買いました

1人が参考にしています
対象商品:
38570463
2018-11-21
用途:
現場立上でのパソコン作業台
株式会社伸興 様

寸法をよく吟味しなかった為、想定していたサイズよりかなりむ大きく
又ね重量も重い為、現場に持参するのに大掛かりになってしまった。
出来れば、軽量、持ち運びの簡単なパソコン台が欲しいです。

対象商品:
38570463
2018-11-12
用途:
図面や測定具置場に

図面や測定具を置いたり軽作業台として重宝します。
邪魔な時は畳んで片付けられるのも便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
38570463
2018-09-25
用途:
仮設計測器の設置用
建設業・工事業

ある程度しっかりした可搬型の作業台を探していたので、大きさ・折り畳み性は良いと思います。ただ計量と言うには少し重すぎるように思います。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品:
38570463
2018-05-17
用途:
サーキットのピット作業で
運輸・通信業

地べたに工具箱を置きたくないので購入しました。
かなり丈夫に出来ていて上で作業も楽々です

対象商品:
38570463
2018-05-05
用途:
作業台
センチュリーイノヴェーション株式会社 様

軽量、簡単で非常に使いやすい作業台です。価額もてごろ。

対象商品:
38570481
2017-12-13
用途:
補助作業用の予備作業台

1200*600サイズを購入。使い易く、テーブル重量も思ったほど重くなくて良かった。但し、脚の折り畳み時に注意して行っていても指を挟むことがある。もう少し折り畳み時のやり方を詳しく注意書きに乗せるとか、脚の折部に挟まれ注意シールを添付するとか、現在の脚の折り畳み方式を改良して指挟みが無い方法に変更するとか行って欲しい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の課題とさせていただきます。
何卒よろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする