ソケット エスロコートLX継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570743 品番 S
参考基準価格(税別)¥1,120 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法D(Φmm)41 寸法L(mm)45 寸法T(mm)3.5以上 寸法Z(mm)8 形状ソケット 呼び径(A)25 呼び径(B)1 全長(mm)45 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
深井戸用のポンプ設置で使用。
吉澤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

深井戸用のポンプ設置の為、50mの位置なのでパイプのジョイントカ所も多い。使用に当たっては非常に錆びやすい環境なので、検討を重ね、良さそうなので洗濯した。以前使用した白ガスの錆はものすごかった。前回のライニング性は内部は良いが外部は錆があった。今回に期待している。

対象商品:
38570725
2018-02-10
用途:
給水工事
小嶋設備 様

他メーカーと同じで特に変わりはない、価格は多少安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする