※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S ソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38570786 S ソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38570786

ソケット エスロコートLX継手

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570786 品番 S
参考基準価格(税別)¥5,570 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法D(Φmm)91 寸法L(mm)70 寸法T(mm)4.0以上 寸法Z(mm)12 形状ソケット 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 全長(mm)70 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-11
用途:
深井戸用のポンプ設置で使用。
吉澤商会 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

深井戸用のポンプ設置の為、50mの位置なのでパイプのジョイントカ所も多い。使用に当たっては非常に錆びやすい環境なので、検討を重ね、良さそうなので洗濯した。以前使用した白ガスの錆はものすごかった。前回のライニング性は内部は良いが外部は錆があった。今回に期待している。

対象商品:
38570725
2018-02-10
用途:
給水工事
小嶋設備 様

他メーカーと同じで特に変わりはない、価格は多少安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする