※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RS 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38570847 RS 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38570847

径違いソケット エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38570847 品番 RS
参考基準価格(税別)¥1,330 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法D1(Φmm)41 寸法D2(Φmm)27 寸法L(mm)42 寸法T(mm)2.0以上 寸法Z(mm)16 形状ソケット 呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 全長(mm)42 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38570831
2014-03-24
用途:
異種金属間の電蝕予防

値段の割に良く出来ています。
素朴な疑問ですが、コアにもネジが切って有るのは、どんな理由からでしょうか?

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
問い合わせに関しましては、お手数かけ申し訳ありませんが、
所定の窓口より、お願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする