ニップル エスロコートLX継手

(6件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38571136 品番 Ni
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法B(mm)38 寸法E(mm)19 寸法L(mm)59 形状六角 呼び径(A)25 呼び径(B)1 ねじの種類込み式PTネジ 全長(mm)59 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38571111
2025-08-09
用途:
農業用水道のDIY
農・林・水産業

仕様上仕方がないが外面は普通に錆びるので屋外ではテーピングする方が良い。

対象商品:
38571111
2023-06-14
用途:
給水管配管工事
建設業・工事業

バレルニップルは極力使わずに、こちらの六角ニップルを使いましょう。
塩ビライニングで更に良い。

対象商品:
38571145
2023-02-20
用途:
配管作業

全く問題なく使用できます。
日立金属製と同じなのに、大きく価格が違うことが不思議。

対象商品:
38571154
2020-10-12
用途:
消雪用配管

消雪用の配管で使用。地下水を使用しているため冬季間以外は配管内の残水が赤く濁り、固着する事もしばしばでしたが、LX系の配管だとかなり軽減されて、これからの時期のメンテナンスも楽になり助かっています。施工性も申し分なしです。

対象商品:
38571127
2017-02-21
用途:
水道管の補修部品

チーズ管と同時購入なので 同じ様に内側の プラスチック製が 厚いのでとても良い。

対象商品:
38571154
2012-10-15
用途:
配管工事

40の継手は一つ一つビニール袋に入っているので保管に便利。他のサイズも一つ一つビニールに入ってると助かる。
他のサイズはまとめてビニールに入っている。中で継手同士がぶつかり塗装が剥げてるのが多い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする