※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P プラグ エスロコートLX継手 セキスイ 38571267 P プラグ エスロコートLX継手 セキスイ 38571267

プラグ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38571267 品番 P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,720 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法E(mm)(ねじ長さ)22 二面幅B(mm)(頭部四角)26 頭部(四角) 高さb(mm)14 形状プラグ 呼び径(A)40 呼び径(B)1・1/2 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38571224
2021-09-04
用途:
水道工事
FUJI設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

改修工事の時に、いつも使用している、今回も再購入です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする