※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5KF エスロコート LX-5KF セキスイ 38571407 5KF エスロコート LX-5KF セキスイ 38571407

エスロコート LX-5KF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)100 呼び径(mm)- 注文コード38571407 品番5KF
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び径など9種類から選べます 他の種類を見る

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)200 寸法A(Φmm)200 寸法B(mm)165 寸法B(Φmm)165 寸法C(mm)145 寸法D(Φmm)145 寸法E(Φmm)130 寸法L(mm)50 寸法n×Φh(mm)8×19 寸法t(mm)17 形状フランジ 呼び径(A)100 呼び径(mm)- 規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする