※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10KF 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ 38571486 10KF 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ 38571486

10K フランジ エスロコートLX継手

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38571486 品番 10KF
参考基準価格(税別)¥17,670 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(Φmm)210 寸法B(Φmm)175 寸法C(mm)154 寸法D(Φmm)154 寸法E(Φmm)130 寸法L(mm)50 寸法n×Φh(mm)8×19 寸法t(mm)20 形状フランジ 呼び径(A)100 呼び径(B)4 質量(kg)4.638 規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 JIS規格JIS10K 容積0.9 才 材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10 入数(個)5 梱包重量(kg)23.2 梱包区分束・ケース

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38571416
2014-03-29
用途:
フート弁の重り

本来の用途ではないので参考にはならないと思いますが、期待通りの重さで満足しました。
もちろん耐蝕性にも期待してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする