U ユニオン エスロコートLX継手 セキスイ 38571653 U ユニオン エスロコートLX継手 セキスイ 38571653 U ユニオン エスロコートLX継手 セキスイ 38571653

ユニオン エスロコートLX継手

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38571653 品番 U
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)13 寸法B(mm)14.4 寸法C(mm)18.4 寸法D(mm)25.5 寸法E(mm)0.7 寸法F(mm)3.5±0.2 寸法G(mm)24 寸法H(mm)2.3±0.2 寸法I(mm)3 寸法J(mm)3 寸法K(mm)(八角)42 寸法L(mm)(八角)27 寸法M(mm)17 寸法N(mm)24.0±0.5 寸法O(mm)24.3 形状ユニオン 呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 ねじ寸法M35 JIS規格JIS B2301 材質(ガスケット)EPDM 材質(継手)可鍛鋳鉄製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38571696
2017-10-22
用途:
給水ポンプ交換

管材商社さんで1個だけ注文するのは気が引けますので、こちらでお願いしました。価格も安く、会社までとどきますから便利ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
38571653
2015-01-31
用途:
一般水道用の継手として

他の継手と違い、ユニオンパッキンは付属していない。代わりに、EPDMフランジパッキンが付属している。
ユニオンパッキン都の相性が悪く水漏れを起こして難儀することもあるが、この商品は問題なく、一発でオッケー。

注意点として、鋼管には使用できるが、塩ビパイプは肉厚が有るのと、継手内に「コア」が有るために接触してしまい、締結不可能です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする