アダプタエルボ エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38571766 品番 AL
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法A(mm)32 寸法B(mm)32 寸法D1(Φmm)33.6 寸法D2(Φmm)36.6 寸法E(mm)8.9 寸法T(mm)2.5以上 形状エルボ90° 呼び径(A)20 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
注意
※器具側のおねじを樹脂ねじ部まで必ずねじ込んでください。(E寸法より2山以上のねじ込み長さを確保してください。)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする