AS アダプタソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38571845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AS アダプタソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38571845
AS アダプタソケット エスロコートLX継手 セキスイ 38571845

アダプタソケット エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)40
内容量1個注文コード38571845品番AS
参考基準価格(税別)¥2,940販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。

寸法D1(Φmm)56寸法D2(Φmm)60寸法E(mm)12.9寸法L(mm)53.2形状ソケット呼び径(A)40規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
注意
※器具側のおねじを樹脂ねじ部まで必ずねじ込んでください。(E寸法より2山以上のねじ込み長さを確保してください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする