絶縁給水栓ソケット エスロコートLX継手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38571933 品番 ISS
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

異種金属との接触腐食を防止します。
器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。
ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。

寸法D1(Φmm)33 寸法D2(Φmm)41.4 寸法L(mm)50.5 寸法T(mm)2.5以上 形状ソケット 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 ねじの種類PTネジ 質量(kg)0.226 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 寸法D1(mm)33 寸法D2(mm)41.4 容積0.5 才 材質(継手)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05 材質(インナースリーブ)(器具接続側)JIS H 5121の青銅連鋳鋳物6種(CAC406C) 入数(個)50 梱包重量(kg)12.3 梱包区分束・ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする